Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL40 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke TL40 Messleitung
Fluke TL40 Messleitung
Artikel-Nr.:
     721-01832548
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1590606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT II
Einstellbare Spitzenlänge
Ja
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
76 mm
Isolationsmaterial
Silikon
Nennspannung
600 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,47*
€ 75,14*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,97*
€ 75,14*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 65,91*
€ 75,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 76,71*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 67,37*
€ 76,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,91*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 889,56*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,43*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,33*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 587,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 36,72*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 66,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 39,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 169,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 218,12*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 213,49*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,89*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 213,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.