Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Fluke TLK-220 SureGrip Industrial Test Lead Kit Messleitung, Sonde & Clip-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30365235
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2097022
EAN/GTIN:
0095969241861
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
AC220 Satz SureGrip™ Krokodilklemmen
AC285 Satz großer SureGrip™ Krokodilklemmen
TP74 Messspitzensatz mit schmalen Spitzen (4 mm)
TL 224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen
Große Reißverschlusstasche mit beweglicher Trennwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung, Sonde & Clip-Set
Schnittstelle
Bananenstecker
Kompatible Produkte
Fluke 175, 177, 179, 83V, 87V
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Prüfmittelset
,
Prüfspitze
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
messkabel krokodilklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947812
ab € 864,79*
Zubehör
Fluke 705
Fluke
665091
ab € 857,44*
Zubehör
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke
4387869
ab € 1.265,42*
Zubehör
Fluke 715
Fluke
620101
ab € 1.425,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen