Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 8 GB 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 16GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill 16GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill 16GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill 16GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 8 GB 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30451559
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16D-16GVK
EAN/GTIN:
     4719692008732
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.