Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02526 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30454682
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
144 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
SUV-Modell
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.