Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608656266 Säbelsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608656266 Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2608656266 Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30462494
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Leitung, Profil, Blech (dick)
Material Messer
Bimetallisch
Leistungen
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
10
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
200 mm
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.