Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711089 Lautstärkeregler 10 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30463009
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
ELA-Programmwähler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
10 W
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.