Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD74HC4050PWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments CD74HC4050PWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments CD74HC4050PWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30475555
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4050PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
853 mm
Verpackungsbreite
449 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.