Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-10000 Steckdose RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-10000 Steckdose RJ-45 Silber
Conec 17-10000 Steckdose RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30487951
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     8716065302226
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e
Energie
Nennstrom
1.2 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.