Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1432350 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1432350 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact 1432350 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-31874680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432350
EAN/GTIN:
     4046356341219
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.63 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0175*
€ 3,4275*
2 Tage
60
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 3,44*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14884*
€ 3,55884*
11 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 3,72*
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,36*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,4275*
€ 4,07873
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0175*
€ 3,59083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 205,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.