Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1552227 Drahtverbinder M12 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1552227 Drahtverbinder M12 Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1552227 Drahtverbinder M12 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     3517A-41874618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1552227
EAN/GTIN:
     4046356162081
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.002 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54167*
€ 2,91167*
11 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 2,93*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,64*
€ 3,03*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,64417*
€ 3,03417*
8 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,91167*
€ 3,46489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54167*
€ 3,02459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 174,7002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.