Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66183-1 Drahtverbinder AMP Type III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 66183-1 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity 66183-1 Drahtverbinder AMP Type III+
Artikel-Nr.:
     115-14417848
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66183-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
26/20
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
13 A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,10*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,45*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,48*
€ 2,77*
1 Tag
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66182-1
ab € 1,10*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,22*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,68*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,36*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,00*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 810,63*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.