Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2273105-1 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-2273105-1 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
TE Connectivity 1-2273105-1 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30492053
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2273105-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.