Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-300240 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-300240 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz
Conec 17-300240 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30492848
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-300240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
lwl adapter multimode
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
LC Duplex MM
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.