Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SC 4.9 FL Speaker-Driver 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SC 4.9 FL Speaker-Driver 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SC 4.9 FL Speaker-Driver 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SC 4.9 FL Speaker-Driver 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30494759
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     SC 4.9 FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
40 x 90 mm
Gewicht
54 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
4 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
5 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Bewegungsmasse (Mms)
0.9 g
Resonanz Frequenz (Fs)
220 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
3,06
Elektrischer Q-Faktor (QES)
2,29
Gesamter Q-Faktor (Qts)
1,31
DC-Widerstand (Re)
6.9 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.