Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30496386
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U118C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler (neu)
Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Überall dort, wo eine Unterbrechung des Strompfads problematisch ist oder ein Messgerät unkompliziert nachgerüstet werden muss, sind Kabelumbau-Stromwandler die richtige Wahl.

Der Kabelumbau-Stromwandler kann für die Montage am Kabel oder auf der Schiene geöffnet werden. Die sichere Montage des Primärkabels im Stromwandler wird konstruktiv gewährleistet und durch ein deutlich hörbares "Klickgeräusch" bestätigt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder fixieren den Wandler zusätzlich.

- Therm. Nenndauerstrom Icth:100 %
- Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.
- Max. Betriebsspannung Um:0,72 kV
- Bemessungsfrequenz: fR:50 ...60 Hz
- Isolierstoffklasse:E (120°C)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
50.4 mm
Gewicht
200 g
Energie
Nominale Stromabgabe
1 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Positionen
1
Kabeldurchmesser
18 mm
Betriebsklasse
3
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.