Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Artikel
Fluke 725
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30496437
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
664133
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler
Wenn Sie den Multifunktions- Prozesskalibrator Fluke 725 mitnehmen, sind Sie in der Lage, praktisch alle Prozessparameter zu messen und zu geben bzw. zu simulieren. Messen und geben Sie Schleifenstrom, Spannung, Temperatur (Widerstandsthermometer (RTD) und Thermoelemente), Frequenz, Widerstand sowie Druck über optionale Druckmodule.
Der Fluke 725 ist sofort einsetzbar, wenn Sie ihn zur Hand nehmen. Die Bedienung erfolgt mit einfachen Einstellern und ohne Menüs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
236 mm
Merkmale
Messparameter
Strom, Frequenz, Druck, RTD, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, Thermoelement, Spannung
DC-Spannungsmessgenauigkeit
0.025 %
Gleichstrommessgenauigkeit
0.02 %
Widerstandsmessgenauigkeit
1 %
Frequenzmessgenauigkeit
0.05 %
Druckmessgenauigkeit
0.025 %
Genauigkeit der Gleichspannungsquelle
0.025 %
Genauigkeit der Gleichstromquelle
0.02 %
Widerstandsquellengenauigkeit
1 %
Genauigkeit der Frequenzquelle
0.25 %
Auto-Schritt-Funktion
Ja
Auto-Rampenfunktion
Ja
Pulsfunktion
Ja
Impulsdauer
10 ms
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Clips enthalten
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multifunktionskalibratoren
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturtransmitter
,
beha-amprobe temperaturfühler
,
temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.115,04*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.257,74*
€ 5.066,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.236,90*
€ 5.041,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.154,15*
€ 4.943,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.115,04*
€ 4.896,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 700TC2 Thermoelement-Stecker
Fluke
620127
ab € 133,86*
Zubehör
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke
681114
ab € 67,47*
Zubehör
Fluke L215
Fluke
2096368
ab € 111,29*
Zubehör
Fluke SureGrip Test-Clip
Fluke
1610103
ab € 53,48*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen