Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 805 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 805 FC
Fluke 805 FC
Fluke 805 FC
Fluke 805 FC
Fluke 805 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30496458
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4489229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Steuerung
Knopf
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-20 - 200 °C
Temperaturmessgenauigkeit
2 °C
Infrarot-Thermometer Brennweite
3.8 cm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lieferumfang
Holster enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Batterie enthalten
Ja
Pufferbatterie
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Sensoren
Niedriger Frequenzbereich
10 - 1000 Hz
Hoher Frequenzbereich
4000 - 20000 Hz
Schweregrade
Good, Satisfactory, Unacceptable, Unsatisfactory
Vorspannung
20 - 22 V
Vormagnetisierungsstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.994,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,97*
€ 2.487,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,32*
€ 2.473,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,57*
€ 2.429,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,05*
€ 2.372,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4636786
ab € 1.173,85*
Zubehör
Fluke
3542635
ab € 12.113,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.