Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke I-5SPQ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke I-5SPQ3
Fluke I-5SPQ3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30496515
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2457508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stecker
BNC
Messkategorie unterstützt
CAT III
Kabellänge
2.5 m
Nennspannung
600 V
Stromstärke (maximal)
70 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.512,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,00*
€ 1.983,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,77*
€ 1.943,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.615,96*
€ 1.922,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,51*
€ 1.851,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,73*
€ 1.814,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,97*
€ 1.800,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.