Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PAC-S300-SD15-V2-8M Signalkabel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller PAC-S300-SD15-V2-8M Signalkabel Schwarz, Grau
Weidmüller PAC-S300-SD15-V2-8M Signalkabel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30497511
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789227080
EAN/GTIN:
     8430243965194
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy 0,25mm²
liycy
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss.
Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
8 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.