Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102E10089X Drahtverbinder DIN 41617 31-pin Female Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 102E10089X Drahtverbinder DIN 41617 31-pin Female Grau
Conec 102E10089X Drahtverbinder DIN 41617 31-pin Female Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30498154
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102E10089X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste 31 polig
federleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
15 MΩ
Merkmale
Stecker
DIN 41617 31-pin Female
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Stromstärke
4 A
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101E10119X
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.