Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2009-198 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2009-198 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 2009-198 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30498255
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-198
EAN/GTIN:
     4045454876876
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Adapter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
0.23 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1328*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.