Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 236-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 236-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 236-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30503743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
0.139 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,612*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,612*
€ 4,29828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.