Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 236-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 236-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 236-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30503746
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
0.143 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,233*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,333*
€ 7,53627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,943*
€ 7,07217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,603*
€ 6,66757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,373*
€ 6,39387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,973*
€ 5,91787
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,233*
€ 5,03727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.