Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 235-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 235-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 235-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30504718
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
0.102 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,0502
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.