Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2706-309 Anschlussblock 9P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2706-309 Anschlussblock 9P Grau
Wago 2706-309 Anschlussblock 9P Grau
Wago 2706-309 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30507706
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Hochstrom-Klemmenleisten mit Betätigungshebeln und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Werkzeuglos per Hand zu öffnen und zu schließen
    - Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten – besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen
    - 2 Lötstifte pro Kontakt für hohe Stabilität
    - 600 V UL im Rastermaß 12,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70203*
€ 10,35542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01203*
€ 9,53432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62203*
€ 7,88022
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,0521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.