Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 805-303 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 805-303 Anschlussblock Grau
Wago 805-303 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0824123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
13.6 mm
Höhe
13.7 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
420
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39151*
€ 0,53151*
105
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41658*
€ 0,56658*
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42915*
€ 0,58915*
18 Tage
unbekannt
105
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4544*
€ 0,5944*
105
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49898*
€ 0,63898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 0,53151*
€ 0,6325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44151*
€ 0,5254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43151*
€ 0,5135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39151*
€ 0,4659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Mindestbestellmenge: 420 Stück ( entspricht € 223,2342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.