Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-702/031-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-702/031-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-702/031-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30509484
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-702/031-000
EAN/GTIN:
     4044918376396
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP®-Anschluss; 2-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; nur 1 Rastnase; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; mit Befestigungsflansch

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.8 g
Breite
27.5 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02231*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35231*
€ 1,60925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28231*
€ 1,52595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21231*
€ 1,44265
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02231*
€ 1,21655
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00517*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 0,05667*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,05999*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,05989*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0116*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.