Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 231-703/008-000 Drahtverbinder Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30509487
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
231-703/008-000
EAN/GTIN:
4044918351515
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Rastfuß; 3-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35; mit Kodiernase; mit Rastnase; Blechdicke 0,6x1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.3 g
Breite
21.8 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
dosenklemme wago
,
federleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28172*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55172*
€ 1,84655
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28172*
€ 1,52525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0302*
Zubehör
Wago 231-669 Deckel für elektronische Verbindung Orange
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0317*
Zubehör
216-142 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO 216 Hülse, Stift ø 2.1mm, Metall, Kupfer, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO 216 Hülse, Stift ø 2.5mm, Silber, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO 216-244 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.