|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30509488 Herst.-Nr.: 231-703/025-000 EAN/GTIN: 4044918376440 |
| |
|
|  |  |
 | Federleiste; mit Rastnase - Universalanschluss für alle Leiterarten - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten - Steckbarer Prüfabgriff - Kodierbar Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -60 - 85 °C | Technische Details | Stecker-Material | Kupfer |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.4 g |  | Breite | 21.8 mm |  | Tiefe | 26.4 mm |  | Höhe | 14.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Orange |  | Material | Polyamid |  | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn |  | Stromstärke | 16 A |  | Zertifizierung | IEC/EN 60664-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |