Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-2303/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-2303/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-2303/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-2303/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0809248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-2303/026-000
EAN/GTIN:
     4044918564373
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leuchten-Steckverbinder
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - 2 Leiter je Potenzial anschließbar
    - Für das Durchschleifen von Energie- oder Datenbussen
    - Die Busverbindung bleibt im ungesteckten Zustand erhalten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.6 g
Breite
15.08 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
20.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: Leuchtensteckverbinder, federleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,74187*
€ 2,08187*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,10*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8139*
€ 2,1639*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8688*
€ 2,2188*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0226*
€ 2,3826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08187*
€ 2,47743
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74187*
€ 2,07283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,187* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06901*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06881*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.