Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1778861 Anschlussblock 5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1778861 Anschlussblock 5 Schwarz
Phoenix Contact 1778861 Anschlussblock 5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40312203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4449*
€ 1,6349*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4717*
€ 1,6617*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50518*
€ 1,69518*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5358*
€ 1,7258*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5509*
€ 1,7409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6349*
€ 1,94553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4449*
€ 1,71943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0203*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0203*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.