Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Camping & Outdoor Batterie/Akku Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Camping & Outdoor Batterie/Akku Radio
Albrecht Camping & Outdoor Batterie/Akku Radio
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30588846
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27386
EAN/GTIN:
     4032661273864
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs 11,1v
Akkupack 1800mAh für DR 850 Digitalradio DAB+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
DR 850 Digitalradio DAB+
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Gerätekompatibilität
Radio
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
19.98 Wh
Weitere Suchbegriffe: akku packs, li-po akkupack
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.