Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Space Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30610214
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     303B290SENB
EAN/GTIN:
     854249006558
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
180 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium
Kompatibilität
iPad PRO
Ergonomie
Drehungswinkel
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.