Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255298 Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255298 Raspel
Bosch 2609255298 Raspel
Bosch 2609255298 Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30622013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 298
EAN/GTIN:
     3165140384131
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raspel
Geeignet für Materialien
Holz
Kompatible Produkte
UniversalImpact 800 PSB 650 RE PSB 850-2 RE PBD 40
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Durchmesser
15 mm
Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.