Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein LCM 50 Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kathrein LCM 50 Koaxialkabel Schwarz
Kathrein LCM 50 Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30623305
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     271622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Frequenzbereich: 0,15-2400 MHz.
    - Impedanz: 75 Ohm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
12.5 mm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
2.2 mm
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.