Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.5m Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.5m Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.5m Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30623591
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48201
EAN/GTIN:
     4002888482011
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Trotz neuer drahtloser Übertragungsstandards werden Netzwerke immer noch bevorzugt über Kabelverbindungen realisiert. Neben guter Planung ist auch das für die Leitungswege verwendete Material für die Qualität des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Weil auch jede Netzwerk-Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Original LINDY Netzwerk Zubehör wie Netzwerk-Stecker, Wanddosen und Adapter. Damit Ihr Kabel Netzwerk hinterher reibungslos funktioniert!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.