| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30629419 Herst.-Nr.: TC3-PK EAN/GTIN: 3446594000007 |
| |
|
| | |
| TC3 Frontplattenpaket
Bei Techconnect handelt es sich um ein modulares Frontplattensystem für audiovisuelle Installationen, das speziell für AV-Installateure entwickelt wurde. Die zweiteiligen Rahmen werden auf einem Installationsgehäuse befestigt (bzw. bei einer hohlen Wand auf einem Klemmring). Anschließend werden die jeweiligen Module in das Gehäuse eingesetzt. Das Techconnect-System basiert auf gängigen UK-Gehäusegrößen. Vision bietet aber auch Montagematerial für andere Länder an. Da bei 99 % aller professionellen AV-Installationen dieselben Module benötigt werden, bietet Vision ein einfaches Sortiment mit einer grundlegenden Modulauswahl an, das als Ausgangsbasis verwendet werden kann. Wählen Sie jetzt einfach die erforderliche Kabellänge für das Modulsortiment: - 3m (9 ft) - 5m (16 ft) - 10m (33 ft) - 15m (49 ft)
Verbesserter Sitz, optimierte Ausführung
Techconnect3 bietet mehr Platz hinter den verstauten Kabeln eines Moduls und sorgt zugleich für kleinere, gleichmäßigere Abstände zwischen Modulen.
Matt-Weiß
Das reinweiße, herausgearbeitete Profil der Techconnect3-Oberfläche bietet ober- und unterhalb der Anschlüsse jeweils 11 mm Platz, auf dem Informationen oder Firmenlogos aufgeklebt werden können.
Robuster
Techconnect3 zeichnet sich durch kürzere Module und eine zusätzliche Verrippung aus, welche die Nachgiebigkeit der Module weiter verringert. Wo eine solche Nachgiebigkeit aus Gründen der Bruchsicherheit allerdings gewünscht ist, kommt ABS-Kunststoff zum Einsatz.
Einschraubbare Module
Die Module sind mit einer Lasche ausgestattet, die am Boden des Rahmens eingerastet wird. Dann werden die vorinstallierten Schrauben mit wenigen Drehungen angezogen und das Modul befestigt.
Passive und aktive Module
Vision bietet eine Reihe von Durchgangsmodulen für AV-, IT- und Pro-Audio-Anwendungen an und hat zudem auch aktive Module im Sortiment, mit denen USB-, HDMI- oder VGA-Signale über CAT6-Kabel verstärkt oder verlängert werden. Sie können selbst ein leistungsstarkes Audio-Verstärkermodul oder ein universelles Steuermodul direkt neben ein Anschlussmodul installieren. Die Frontplatte ist schnell zur Hand und kann sicher befestigt werden.
Kein Löten erforderlich
Es ist immer mit Zeitaufwand verbunden, vor Ort Frontplatten zu installieren, an denen gelötet werden muss. Zudem können hierdurch Problemstellen im System entstehen, selbst wenn diese Arbeit von Fachleuten durchgeführt wird. Beim Techconnect-System entfällt ein solches Installationsrisiko. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Zertifizierung | WEE, CE | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 950 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 160 mm | | Paketgewicht | 300 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Anzahl Fassungen | 4 |
|
| | |
| | | |
| |