Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038226 Herst.-Nr.: 3201107 EAN/GTIN: 4017918094652 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6.2 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 6.2 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Zertifizierung | CSA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0325* | € 0,0462* | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0331* | € 0,0469* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0342* | € 0,048* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,03455* | € 0,04845* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03562* | € 0,04962* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|