Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MDM-8602 Schalldämmung Anthrazit Stoff 2 Stück(e) 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monacor MDM-8602 Schalldämmung Anthrazit Stoff 2 Stück(e) 1 cm
Monacor MDM-8602 Schalldämmung Anthrazit Stoff 2 Stück(e) 1 cm
Artikel-Nr.:
     615IT-Y295511
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MDM-8602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
akustikschaumstoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10 mm
Breite
611 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
186 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Oberflächenmaterial
Stoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 13,325*
1 Tag
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,55*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 19,39*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,01*
€ 42,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,325*
€ 15,85675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,095*
€ 15,58305
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.