| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30638416 Herst.-Nr.: 2639801000 EAN/GTIN: 8710968325580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 210 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Altablageumfüller, Archivumfüller, Umfüller, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftbügel draht, abheftbügel, abheftbügel gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |