Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 00360050 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro 00360050 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge
Astro 00360050 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge
Astro 00360050 Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30642094
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00360050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
astro strobel lnb
lnb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
177 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Anzahl der Eingänge
4 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
4 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
600 - 2150 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.