Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Advanced Additional Print Drying System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Advanced Additional Print Drying System
Epson Advanced Additional Print Drying System
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30686755
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932381
EAN/GTIN:
     8715946605555
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Ursprungsland
China
Kompatibilität
SureColor SC-S80610 SureColor SC-S40610 Epson SureColor SC-S80610L Epson SureColor SC-S70610 (8C) Epson SureColor SC-S70610 (10C) Epson SureColor SC-S50610 (5C) Epson SureColor SC-S50610 (4C)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12.72 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
1975 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,10*
€ 2.187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,62*
€ 2.185,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,02*
€ 2.112,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,17*
€ 2.060,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,74*
€ 1.992,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.