Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax APC500 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax APC500 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax APC500 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax APC500 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax APC500 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30688297
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     APC500
EAN/GTIN:
     4717964701008
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Zentrale WLAN AP-Steuerung und -Management für mittelständische Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Gastgewerbe

Die zunehmende Abhängigkeit von Mobilfunk und WLAN sorgt für neue Herausforderungen in der Wirtschaft und für Netzbetreiber. Netze müssen für kundeneigene Geräte schnell und gut zugänglich sein, zugleich aber auch sicher und zuverlässig, um unternehmenskritische Anwendungen nutzen zu können. Außerdem sollten sie kundengerecht und einfach zentral zu verwalten, konfigurieren und zu überwachen sein. Die Edimax Pro Serie und der Wireless AP Controller APC500 wurden für genau diese Anforderungen entwickelt. Um die heutigen, sich schnell verändernden und stetig wachsenden Bedürfnisse an Netzwerke zu erfüllen, hat der APC500 ein hochleistungsfähiges, funktionsreiches WLAN-Management. Um den Anforderungen von mittelständischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und dem Gastgewerbe gerecht zu werden, ist es zentralisiert, kostengünstig und flexibel.

Skalierbarer WLAN-Einsatz
Effizientes Management von bis zu 200 kompatiblen Edimax Pro Access Points mit einfacher Konfiguration, um voll funktionsfähige und skalierbare Drahtlosnetzwerke in Unternehmensumgebungen zu implementieren. Die AP Controller + Managed AP-Architektur ist ein modulares System, das sich nach Ihren Wünschen entwickelt und vergrößert, indem zusätzliche APs einfach in das bestehende System integriert werden.

Mit dem APC500 werden bis zu 200 Edimax Pro Access Points verwaltet und konfiguriert. Mit dem Controller wird schnell und einfach ein funktionsfähiges, zentral verwaltetes Netzwerk für Unternehmen erstellt. Wie in einem Baukastensystem können mit der übersichtlichen und leicht zu bedienenden Software des APC500, ganz nach Bedarf weitere Access Points dem Netzwerk hinzugefügt und verwaltet werden.

Zentrales und dezentrales Management
Einfache, dezentrale und Webbasierte Benutzeroberfläche mit Dashboard, Kartenansicht, Traffic-Statistiken und Wireless-Client-Liste für die Fernwartung des Netzwerks. Gruppen-AP-Management, RADIUS-Einstellungen, WLAN-Gruppeneinstellungen, Zugangskontrolle, Zugangsportal, Gästenetzwerkeinstellungen und Firmware-Upgrades können alle zentral von einem einzigen Standort aus verwaltet werden. Dadurch wird die Netzwerkausfallzeit reduziert, die Fehlersuche vereinfacht und die Netzwerkleistung optimiert.

Zonenplan mit Google Maps
Planen & Simulieren des AP-Einsatzes, um für Ihre APs die effizientesten, strategischen Standorte zu bestimmen. Netzwerkadministratoren können Google Maps nutzen oder kundenspezifische Grundrisse importieren, um einen Überblick über die Netzwerkeinrichtung zu erhalten. Dabei unterstützen einfache Drag-and-Drop-Symbole und der schnelle Zugriff auf die wichtigsten Leistungs- und Überwachungsdaten. Eine einheitliche und intuitive Benutzeroberfläche, die alle APs der Edimax Pro-Serie unterstützt und besonders benutzerfreundlich ist.

Sichere Verwaltung des Gästezugangs
Eine sichere Lösung ist der Gastzugang zur Verwaltung der temporären Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungsebenen, einschließlich Festlegung ob unbeschränkt oder Service-Ebene sowie statischer und dynamischer Benutzer. Temporäre Konten werden individuell mit zeitlich begrenzten, ausdruckbaren Tickets erstellt. Die Gästeverwaltung ermöglicht eine einfache und zeitsparende Erstellung von mehreren Konten zur gleichen Zeit. Das Bandbreitenmanagement für Gäste kann je nach SSID zur Überwachung und Protokollierung der Nutzungsdaten eingerichtet werden.

Kundenspezifisches Zugangsportal
Der als Zentrale für Verwaltung und Sicherheit dienende Edimax Pro APC500 mit integriertem Gastzugang lässt sich problemlos in bestehende WLAN Netzwerke integrieren. Damit nur autorisierte Gäste auf das Internet zugreifen, werden Gäste automatisch auf die Anmeldeseite für Gäste geleitet. Dieses Gastzugangsportal ist vom Aussehen und Stil an das Unternehmensanpassbar – zudem können die Nutzungsbedingungen angezeigt werden.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten
Keine Gebühren für Lizenzen oder Cloud-Zugang und keine versteckten Extrakosten. Eigenständig und zur lokalen Verwaltung von Edimax Pro-Netzen einsetzbar, ohne dass zusätzliche Server, Software-Installationen oder Fachpersonal erforderlich sind. Die Gesamtbetriebskosten, die für den APC500 für den Einsatz im WLAN Netzwerk anfallen, überzeugen selbst die sparsamsten Unternehmen. Garantiert unübertroffene WLAN-Rendite.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, System
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1030 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Flash-Speicher
8000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.