| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30724484 Herst.-Nr.: F4-2400C15D-16GIS EAN/GTIN: 4719692009647 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 15 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.2 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | SPD profil | Ja | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |