Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30730497
Hersteller:
Western Digital
Herst.-Nr.:
WDBVBZ0040JCH-EESN
EAN/GTIN:
718037843711
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Speichern Sie Ihre Medien mit dieser leistungsstarken High-Performance-NAS-Lösung (Network Attached Storage) an einem einzigen Ort und greifen Sie von überall sicher auf sie zu. Mit My Cloud EX2 Ultra können Sie Inhalte automatisch über mehrere Computer synchronisieren, Dateien und Ordner einfach freigeben und mehrere Sicherungsoptionen nutzen, um ein eigenes personalisiertes System zu erstellen.
Aktualisiert für hohe Performance
Der leistungsstarke Marvell ARMADA 385 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor liefert ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für hohe Performance und verzögerungsfreies Streaming. Außerdem erhalten Sie einen 1 GB DDR3-Speicher für schnelles Multitasking.
Weltweiter Zugriff
Fotos, Videos, Musik und Dokumente an einem einzigen Ort speichern und über MyCloud.com oder über die My Cloud-Mobile-App freigeben und von überall darauf zugreifen.
Synchronisierte Inhalte
Automatische Synchronisierung der Medien und Dateien zwischen Computern und My Cloud mit WD Sync. Ihre Inhalte sind immer aktuell und auf allen Geräten verfügbar.
Einfache Freigabe
Teilen Sie Dateien oder Ordner mit Freunden und Familie, sodass diese Inhalte von Ihrem My Cloud herunter- bzw. in diese hochladen können. Sie können auch einen privaten Link zu einem Ordner teilen und Benutzern so Schreib- und Lesezugriff gewähren, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Benutzerdefinierte Datensicherung
Mit der Backupsoftware WD SmartWare Pro können PC-Benutzer festlegen, wann und wo ihre Inhalte gespeichert werden. Mac-Benutzer haben vollständigen Zugriff auf Apple Time Machine für eine personalisierte Sicherung. Sie können Ihre Daten sogar automatisch auf einem separaten My Cloud NAS-Gerät oder bei einem unterstützten Cloud-Service sichern.
Volume-Verschlüsselung
Dank der 256-AES-Volume-Verschlüsselung können Sie Dateien im gesamten Netzwerk sicher speichern. Egal ob Sie einen PC oder einen Mac nutzen, Ihre Inhalte sind geschützt.
Verschiedene RAID-Optionen
Mit den RAID-Optionen von My Cloud EX2 Ultra können Sie die Konfiguration Ihres Systems optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nutzen Sie RAID 0 für eine bessere Performance, RAID 1 für gespiegelte Datensicherheit oder eine JBOD-/Spanning-Struktur für Konfigurationen ohne RAID.
Streaming von Medien mit Plex
Mit dem Plex Media Server wird ihr gesamter Festplatteninhalt organisiert und für das Streaming vorbereitet. Egal ob Sie Ihren PC, ein Mobilgerät, eine Spielkonsole oder einen anderen zertifizierten Mediaplayer nutzen, Plex sorgt dafür, dass Ihre Medien bereit sind.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Zahl der Benutzer
800 Benutzer
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Marvell
Prozessor
Armada 385
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.06 mm
Tiefe
154.94 mm
Höhe
171.45 mm
Gewicht
1600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
4 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
Fett, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
NAS & Speicherserver
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
NAS
,
NAS Server
,
Network Attached Storage
,
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
Storage Server
,
4tb wd hdd externe festplatte
,
storage server
,
4 tb external hdd
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,58*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 204,29*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 232,28*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 255,51*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,76*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 109,23*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,43*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 79,17*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,39*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 128,32*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,03*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,49*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 63,28*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,20*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 14,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen