Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Kit Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30762663
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C14D-32GVK
EAN/GTIN:
     4719692009234
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
14
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.