Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR-44EL Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panasonic LR-44EL Einwegbatterie Alkali
Panasonic LR-44EL Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-140108
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR-44EL/2B
EAN/GTIN:
     5410853018469
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.1 mm
Durchmesser
11.5 mm
Gewicht
1.95 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
669
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,96*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,72917*
€ 2,38917*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,54*
12
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,95917*
€ 2,70917*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.