Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A8547953 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8547953 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
DELL A8547953 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30783937
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8547953
EAN/GTIN:
     5397063786015
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kompatibilität
Unser nachhaltiger Qualifizierungsprozess ermöglicht das Testen und Zertifizieren der neuesten Technologien auf Ihrem Dell System.
- Nur Produkte, die nach dem ersten Fertigungsdurchlauf ohne Fehler sind, erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Dell, auf die Sie sich nur beim Kauf von Dell Produkten verlassen können.

Service
Durch die Dell Limited Lifetime Warranty haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Arbeitsspeicher bei einem Ausfall ersetzt wird.
- Dank der Dell Zertifizierung müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass der Hardwareservice für Ihr System ungültig wird.

Technischer Support
Unsere erfahrenen Mitarbeiter beim technischen Support beantworten gerne Ihre Fragen zu Ihrem Dell-zertifizierten Arbeitsspeicher-Upgrade.
- Arbeitsspeicher, der nicht Dell-zertifiziert ist, wird unter Umständen nicht vom technischen Support unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Alienware 15 R2 Inspiron AIO 7459 Latitude 14 (E5470) SKL-H Latitude 14 (E5470) SKL-U Latitude 14 (E7470) SKL-U Latitude 15 (E5570) SKL-H Latitude E5270 Latitude E7270 Precision 15 3000 Series (3510) Precision 15 5000 Series (5510) Precision 15 7000 Series (7510) XPS 15 (9550)
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram 8 gb dell sodimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.