Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UD-80A Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UD-80A Stiftleiste
ERICO UD-80A Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30789706
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569010
EAN/GTIN:
     8711893042641
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
7
Spannung
1000 V
Nennstrom
85 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Kupfer, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.