Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts N8102-490F-MM Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts N8102-490F-MM Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
CoreParts N8102-490F-MM Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30796197
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     N8102-490F-MM
EAN/GTIN:
     5704174022831
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.